Smart-UPS バッテリーフレーム接続用延長ケーブル 2.5m
APC Smart-UPS Modular Ultra バッテリーフレーム接続用延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパックの距離を柔軟に確保でき、確実な電力接続と管理を実現する純正アクセサリです。
- 仕様
- ●その他環境及び安全規格:なし●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(備考):非対象のため●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
無停電電源装置(UPS) の新着商品
カテゴリ























