UGREEN NAS 120W DC UPS

UGREEN NAS 120W DC UPS - UGREEN

〇対応機種:DH2300、DH4300PLUS、DXP2800、DXP4800、DXP4800PLUS、DXP480TPLUS〇120W UPS無停電電源〇0秒シームレス切替〇12000mAh大容量バッテリー〇軽量&コンパクト〇2年間保証

仕様
●最大出力容量(W):120W●環境自己主張マーク:なし
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73572935UPS-US3000
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする