曜日別特売

CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策

CREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワークCREAMHAUS エアモン2 プレミアム ロングタイプ 送風 クーリングシート テンセル ベビーカー用 静音 夏対策 - ディーエーピーネットワーク

エアモン2 プレミアムは、特に暑い季節の外出時に活躍する、ファン付き送風クーリングシートの上位モデルです。より快適性と上質さを追求したプレミアム仕様。接触冷感性に優れた「テンセル(TM)素材」を採用しました。なめらかな肌触りで刺激が少なく、汗をかいてもベタつきにくく、背中全体に風を届ける立体エアフロー設計です。ムレがこもりやすい背中・腰まわりまでしっかり送風し、真夏にもも快適。静音設計ファンを搭載しているので眠りを妨げにくいです。ファンを取り外し、まるごと洗える清潔仕様です。

用途
夏場のベビーカーでの外出や帰省、屋外イベントなど暑さが気になる場面に。
セット内容
エアモン本体1枚、専用ポーチ
寸法(mm)
325×925×18(±20)
質量(kg)
1.2
対象
生後1か月から
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CAMT502LBG 7357594573575945CAMT502LBGベージュ
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
CAMT502LDG 7357596173575961CAMT502LDGダークグレー
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショッピングカート・かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする