ストア・エキスプレス
山型買物カゴ16L用カゴ台車
用途
キャスター:直径5cm (ストッパー無し)
直径(Φcm)
キャスター/5
キャスター
ストッパー無し
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×31×30
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1台
注意
※6946-1471(山型買い物カゴ16リットル)専用です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07360600
6946-1520
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100