曜日別特売

スマートプロジェクター

スマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラスマートプロジェクター - カシムラ

天井や壁面、どこでも大画面で動画が楽しめるスマートプロジェクター。
スマホの映像をワイヤレスやHDMIケーブルでミラーリングできる。
焦点距離60cm~4m、画面サイズ27~200インチ。
USB-AポートがあるのでUSBメモリー内の映像や画像が観れる。
Bluetooth出力付きなのでお手持ちのワイヤレスイヤホン/スピーカーに音声出力できる。
安心のPSE/電波法認証取得済み。

電源(V)
A100 50/60Hz
消費電力(W)
40
本体質量(g)
360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×160
寸法(inch)
投影サイズ/27~200
インターフェイス
USB/HDMI
音声出力
内蔵スピーカー/3W、Bluetooth/ver5.4
アスペクト比
16:9/4:3
投影距離(m)
60cm~4
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73586217KD-287
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする