曜日別特売
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217

KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217
KD-287 スマートプロジェクター カシムラ 73586217

スマートプロジェクター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73586217
品番
KD-287
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

天井や壁面、どこでも大画面で動画が楽しめるスマートプロジェクター。
スマホの映像をワイヤレスやHDMIケーブルでミラーリングできる。
焦点距離60cm~4m、画面サイズ27~200インチ。
USB-AポートがあるのでUSBメモリー内の映像や画像が観れる。
Bluetooth出力付きなのでお手持ちのワイヤレスイヤホン/スピーカーに音声出力できる。
安心のPSE/電波法認証取得済み。

電源(V)
A100 50/60Hz
消費電力(W)
40
本体質量(g)
360
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×85×160
寸法(inch)
投影サイズ/27~200
インターフェイス
USB/HDMI
音声出力
内蔵スピーカー/3W、Bluetooth/ver5.4
アスペクト比
16:9/4:3
投影距離(m)
60cm~4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする