自由自在なフィット感。
新しいロック体験を。
【特徴】
・結束バンド型構造
セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。
細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。
・調節可能なロック幅
40~90Φまで自在に調節可能。
・簡単ダイヤル設定
3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。
鍵が不要で、紛失の心配がありません。
・ワンタッチ操作
ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。
素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。
・高耐久性素材
バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。
ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。