曜日別特売

テーブル付きブースソファ

テーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレステーブル付きブースソファ - ストア・エキスプレス

【商品特徴】視線を遮るパネルが、作業の集中度や休憩の質を向上。 ゆったり座れるシートと、背面・側面のパネルを組み合わせたテーブル付のブース型ソファ。緩やかなカーブにカットしたデザインのサイドパネルが、適度なセミクローズド空間をつくり、仕事の合間のリフレッシュや、個人の集中スペースにぴったりです。 パソコン作業もできるテーブル付き。

用途
※ご注意ください 組立式ソファは、ボルトやネジの緩みを定期的に点検して締めなおし、緩んだまま使用しないでください。
質量(kg)
46
寸法(cm)
本体:90×90×125 / 座面:69×50 / 天板:35×30
座高(mm)
420
素材
パネル・座:合板テーブル・フレーム:繊維板(MDF)
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23345-180 735781067357810623345-180
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
23345-190 735781157357811523345-190
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,080/税込¥2,288
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,550/税込¥3,905
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,980/税込¥5,478
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,980/税込¥5,478

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研修・学習用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする