曜日別特売

19インチサーバーボックス 前後観音扉

19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ19インチサーバーボックス 前後観音扉 - サンワサプライ

前後とも観音扉を採用しているため狭い設置場所や通路でも開閉スペースを抑えてスムーズに機器へアクセスできます。
前扉と側部および背部に標準で鍵を装備しているため大切なサーバー機器のセキュリティ対策に役立ちます。
前面と背面にメッシュパネルを採用しているためラック内の熱を効率よく逃がして安定した機器運用をサポートします。
棚板3枚とスライド棚1枚を標準装備しているためネットワーク機器や周辺機器を整理しながら収納できます。
熱対策用ファンを最大6台まで増設できるため高発熱機器を搭載する環境でも柔軟に冷却強化できます。
放熱用ファンは別途ご購入ください。
24Uの搭載容量とマウント有効内寸805~855mmに加え本体奥行1100mmを確保しているため配線処理や機器設置を効率よく行えます。
EIA規格ユニバーサルピッチ対応のマウントアングルを採用しておりケージナット対応で機器の取り付けがスムーズに行えます。
マウントフレームには各ユニット番号を印字しているため設置作業や機器管理をわかりやすく行えます。
お客様組立のノックダウン組立式のため完成品では搬入が難しいオフィスやサーバールームにもスムーズに導入できます。
組立の際には電動式ドライバーのご使用をお薦めいたします。
本体を寝かせた状態で組み立てるので、3m×3m程度の広い組立場所が必要です。

内容量
1台
注意
※設置の際は必ずキャスターとアジャスターを併用してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07096937CP-SVCK2411BK
¥270,000
¥199,800
¥219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする