い草カーペット(裏貼り) 若月 本間2帖
濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット
- 用途
- 「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
- 厚さ(mm)
- 4
- 備考
- ホットカーペット不可 / 洗濯不可
- 寸法(cm)
- 191×191 (本間2帖)
- 機能
- 抗カビ・消臭
- 滑り止め効果
- なし
- 組成
- 表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
- 内容量
- 1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
カーペット・フロア の新着商品
カテゴリ





























