綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー

綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原綿100%の洗える花柄キルトラグ シュクル 約180×230cm アイボリー - 萩原

洗える仕様のかわいい花柄と綿100%のやさしい肌ざわり

用途
可愛らしい小花柄とふんわりとしたキルトが魅力の、洗えるキルトラグ。表面は綿100%で、さらっとした肌ざわりが特徴です。吸湿性に優れた綿素材を使用し、素肌で触れるリビングやお子さまのお部屋にも取り入れやすい一枚です。洗濯試験をクリアしており、縦型洗濯機で洗えるため、汚れが気になるときもご家庭でお手入れできます。ホルムアルデヒドの検査を実施した低ホルム仕様で、裏面にはすべり止め加工付き。床暖房やホットカーペットにも対応し、季節を問わずお使いいただけます。ベージュ・グレー・アイボリーのやさしい3色、4サイズからお選びいただけます。
厚さ(mm)
10
色
アイボリー
寸法(cm)
約180×230
機能
低ホルムアルデヒト
滑り止め効果
あり
洗濯方法
洗濯機可能(※ドラム式不可)
組成
表面:綿100% 中材:ポリエステル100% 裏面:不織布 滑りにくい加工
床暖房
ホットカバー・床暖房:対応
内容量
1個
注意
※ドラム式洗濯機不可
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07619189240657023
¥7,264
¥7,198
¥7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする