い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖

い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原い草カーペット(裏貼り) 若月 本間4.5帖 - 萩原

濃いめの染めい草を使った和モダンでおしゃれな、市松柄のい草カーペット

用途
「若月シリーズ」は、お部屋のラグとしてや、畳を保護する上敷きとしてなどの豊富なサイズバリエーションに、用途にあわせて裏地の有無もお選びいただけます。こちらの裏貼りタイプは、裏面に不織布を貼っているため床が傷つきにくくフローリングなどの洋室におすすめです。
厚さ(mm)
4
備考
ホットカーペット不可 / 洗濯不可
寸法(cm)
286×286 (本間4.5帖)
機能
抗カビ・消臭
滑り止め効果
なし
組成
表面:い草100% 紋織 四方縁 裏面:不織布
内容量
1個(1枚)
注意
※生産工程上サイズにばらつきがございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7358518581949845グリーン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7358520181949945ブラウン
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする