曜日別特売

ワイエムネット(寒冷紗) 銀色

ワイエムネット(寒冷紗) 銀色 - 望月編織工業

遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。
メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)
軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。
農業はもちろん、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして
使用していただいております。
日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。

用途
園芸、稲育苗、いちご、りんごなど
色
銀
長さ(m)
50
遮光率(%)
65
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73583855#40 1.8m×50m1.8
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73583871#40 2m×50m2
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする