天津すだれ

天津すだれ - ワタナベ工業

天然葦製のすだれです。室内の温度の上昇を抑えます。遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。

材質
天然葦、竹、綿糸
幅(mm)
4
厚さ(mm)
3
色
ナチュラル
品名
0.96
長さ(m)
0.96
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04858371FS-96181箱(20本)416-9153
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
04858389FS-96111箱(30本)416-9146
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
04858398FS-96151箱(25本)416-9147
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
04858468FS-96221箱(15本)416-9139
オープン
¥16,980
¥18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする