ワイエムネット(寒冷紗) 黒色
遮光ネットは、直射日光から農作物などの植物を守るための日除けです。
メーカーでは国内で製造された素材をメーカーにて整径し、織っております。(ラッセル網)
軽くて丈夫な高密度ポリエチレン(HDPE)を使用しております。
農業はもちろん、保育園・学校・企業・一般家庭などでもタープとして
使用していただいております。
日除けだけでなく、目隠しとしても使用できます。
- 用途
- 乾燥敷物用、ゴルフ場グリーン防霜など
- 色
- 黒
- 長さ(m)
- 50
- 遮光率(%)
- 97
- 幅(m)
- 2
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥2,000/税込¥2,200 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥3,500/税込¥3,850 |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ネット・シート・マルチ の新着商品
カテゴリ























