曜日別特売

半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ

半導電性ポリウレタンチューブUE 50m 黒 30Eシリーズ - 潤工社

静電気が滞留せずチリやホコリが付きにくくまた、静電火花が飛びません。

用途帯電をきらう空気圧機器チューブライン使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)50最小曲げ半径(mm)22破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(4巻)
注意
※破壊圧力、最高使用圧力の数値は空気23℃における圧力です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360763730E-10-BK-50
165,000
139,800
153,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする