曜日別特売

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ

ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 乳白 UP1シリーズ - 潤工社

・2層構造によりふっ素ポリマーチューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させました。
・内層にふっ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性にすぐれています。
・一体成型により層間は完全に密着しています。

乳白使用温度範囲(℃)-20~70(空気)、0~70(水・油・有機溶剤等)内容15巻最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)20最小曲げ半径(mm)20チューブ外径(Φmm)6破壊圧力(MPa)2.4使用流体空気、油、水、有機溶剤等※チューブ内径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15巻)
関連資料:(0.35MB)
注意
※・内層、外層の耐有機溶剤性は、テクニカルデータを参照下さい。表以外の溶剤・薬液を流体として使用しないで下さい。
※・記載の最高使用圧力は、空気・23℃における圧力です。温度により変更となります。液体を流体とする場合、サージ圧を最高使用圧力として下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73607890UP1-0640-N-20
181,500
169,800
186,780(税込)
37日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする