曜日別特売

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 4X2.5mm 25-04シリーズ - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性がすぐれています。
耐熱、耐寒性がすぐれています。樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃
柔軟でしかも高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性にすぐれています。

透明使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)、0~+50(水)内容15巻最高使用圧力(MPa)<0.61巻長さ(m)20最小曲げ半径(mm)10チューブ外径(Φmm)4破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気・水チューブ内径(Φmm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(15巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7360788125-04-C-20
29,700
21,980
24,178(税込)
37日以内出荷
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする