不二貿易
折りたたみコンテナ
ご自宅の収納に、外出時のお買い物やアウトドアなど幅広くご使用いただけます。
耐荷重8kg、たっぷり収納できます。
使った後は折りたたみできるので、コンパクトに持ち運びできます。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.9
色
ブラック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×250
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73612309
-
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください