- 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612309

- 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612309
- 折りたたみコンテナ 不二貿易 73612309

折りたたみコンテナ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
73612309
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
¥1,498

ご自宅の収納に、外出時のお買い物やアウトドアなど幅広くご使用いただけます。
耐荷重8kg、たっぷり収納できます。
使った後は折りたたみできるので、コンパクトに持ち運びできます。

材質
ポリプロピレン
質量(kg)
0.9
色
ブラック
耐荷重(kg)
8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×315×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする