FRP-1212-NW デスク エランサ(ELANSA) 73611241

 

FRP-1212-NW デスク エランサ(ELANSA) 73611241
FRP-1212-NW デスク エランサ(ELANSA) 73611241

デスク

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品6日以内出荷とは
色天板:ナチュラルウッド、本体:ホワイト
質量(kg)62.85
内容量1台注文コード73611241品番FRP-1212-NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

パネル脚タイプのフリーアドレス用のデスクで、配線ボックスが付いているため、OAタップなどを収納することができます。また、配線ボックス部分にクランプ式機器を取り付けることもできます。

質量(kg)
62.85
色
天板:ナチュラルウッド、本体:ホワイト
外寸(mm)
1200×1200×720
付属品
六角レンチ
仕様
アジャスター
材質
天板・幕板・配線ダクト:低圧メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード・MDF、アジャスター:ABS樹脂
天板耐荷重(kg)
40
機能
コード落とし
天板厚さ(mm)
25
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,800/税込¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする