曜日別特売

木製カフェカウンター

木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)木製カフェカウンター - エランサ(ELANSA)

単体でも組み合わせても使用できる木製カフェカウンターです。

材質
低圧メラミン化粧合板(パーティクルボード)
耐荷重(kg)
天板/約25、棚板/約15
脚部構造
アジャスター
内容量
1台
注意
※連結はできません。
※木目の柄や色にばらつきがある場合がございます。
※ダストボックスタイプにゴミ箱は付属しません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。
※一部地域では立地条件によっては車上渡しもしくは軒先渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外寸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73611557CFK-08CT29.8カウンター・テーブルタイプ800×500×1000
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73611566CFK-12CT35.7カウンター・テーブルタイプ1200×500×1000
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73611575CFK-08DB39.4カウンター・ダストボックスタイプ800×500×1000
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73611591CFK-08CB48.9カウンター・収納タイプ800×500×1000
オープン
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする