ゴミ箱付きステンレス天板カウンターNT
天板はステンレス製で清潔感があり汚れてもサッと拭き取れます。
下段には40リットルペダル式のゴミ箱2個付き。フタ付きなので匂い漏れを軽減して中身も見えません。
プッシュオープンの扉内には食器類や小物が収納できます。
上部にはちょい置きに便利なスライドテーブル付き。背面化粧仕上げで間仕切りとしても使用可能です。
本体は擦り傷や汚れに強いクリーンイーゴスを採用。
- 仕様
- コンセント付き
- 材質
- 天板/ステンレス鋼 本体/プリント紙化粧繊維板 ゴミ箱/ポリプロピレン
- 質量(kg)
- 31
- 耐荷重(kg)
- 天板30、スライド棚・棚板5
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 90×48×90
- 内容量
- 1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥3,800/税込¥4,180 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
食器棚・ キッチン収納 の新着商品
カテゴリ
































