曜日別特売

鼻用洗浄器 HK-201

鼻用洗浄器 HK-201 - ドリテック

鼻の不快な症状に!初めてでも使いやすいミストタイプ
やさしく洗い流すミストタイプ
選べる3つの洗浄モード(soft/normal/strong)
鼻にやさしいシリコーン製ノズルヘッド
IPX7の防水仕様
タンク容量:45mlでコンパクト
USB充電式※ACアダプターは付属しておりません。必ずDC5Vで1A以上のACアダプターをご使用ください。
専用充電ケーブル/替えノズル付2個付
収納に便利なフタ付
洗浄用ブラシ付

付属品
ノズルヘッド2個、充電用ケーブル1本、洗浄用ブラシ1個
質量(g)
197
電源(V)
内蔵充電式リチウムイオン電池:3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約52×63×153
入力
DC5V 1A
タンク容量(mL)
45
保管温湿度範囲
【輸送および保管環境】温度:-10~60、湿度:30~90%RH 結露なきこと
使用環境温度(℃)
5~40
動作回数
満充電で約60回(1回2分、strongモードで使用)
充電時間(時間)
約4(空の状態から満充電まで)
バッテリー容量(mAh)
1400
防水仕様
IPX7(※IPX7とは、常温で水道水、静水の水深1mの水槽に本製品を静かに沈めた状態で約30分間水底に放置しても本体内部に浸水せず、製品の性能を保つことです。)
使用環境湿度(%)
30~90RH 結露なきこと
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X10023000004
流量(mL/sec)
soft:13±4/30、normal:16±4/30、strong:19±4/30
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1個
取扱説明書:(5.57MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616335HK-201WT
オープン
¥7,198
¥7,918(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノーズケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする