ソルボDoリストサポーター(片手) ブラック 左L
血行を妨げずに、優しく圧迫しながら背屈・掌屈などの運動制限が加えられる手首痛対策サポーター。 1.圧力分散性の高い衝撃吸収素材ソルボをリストパッドに使用。 2.拇指のフック形状により、拇指可動制限ができ、橈側手根屈筋腱の炎症に対応しています。 3.リストパワーベルトにソフトで弾性力に優れたYKKクィックロンニットエラステックを採用。適度な固定力、圧迫力を実現し、手首の安定性と安静度合を高めます。圧迫力は自由に調整ができます。 4.汗、ムレを抑え肌あたりはいつもサラサラ。長時間の使用も快適です。
日常生活はもちろんスポーツ時にも <こんな方に>
ねんざ・関節炎
腱鞘炎・脱臼
骨折後のリハビリなど
- 内容量
- 1個
注意
※片手のみの販売となります。サポーター の新着商品
カテゴリ