大画面上腕式血圧計 BM-503

大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック大画面上腕式血圧計 BM-503 - ドリテック

専用アプリ連携で測定結果を管理!
Bluetooth(R)で専用アプリ「dretec life」を連携
専用アプリ「dretec life」:結果がグラフでわかる
専用アプリ「dretec life」:1年分のデータを記録
専用アプリ「dretec life」:1つのアカウントを共有することで離れた家族の「見守り」に
専用アプリ「dretec life」:血圧値レベルを6段階で色別表示
本体:ユーザーの測定結果を99回まで記録
本体:直近3回分の平均値表示 ※30分以内に3回以上測定値を記録している場合
本体:体動検知機能/不規則脈波検知機能/脈検知機能付
本体:電池交換のお知らせ

質量(g)
約210(電池を含まず)
電源
単4形アルカリ乾電池×4個
測定精度
【圧力】150mmHg以下:±3mmHg以内、150mmHg超過:±2%以内、【脈拍】±5%以内
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約121×42×99
測定範囲(mmHg)
最高血圧:55~255、最低血圧:25~200
脈拍測定範囲(拍/分)
40~199
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:307AKBZX00070000
測定可能寸法(mm)
腕周:約 220~320
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
内容量
1個
取扱説明書:(4.05MB)
注意
※Bluetooth(R)のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する商標です。
※「drtec life」アプリおよびそれに関連するサービスは、予告なく変更または終了となることがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616317BM-503WT
オープン
¥6,898
¥7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする