コンパクトスタッキングベルトパーティション ホワイト

コンパクトスタッキングベルトパーティション ホワイト - ストア・エキスプレス

【商品特徴】スタッキングタイプのベルトパーテーション/ガイドポール。ベルト外れを防止するロック機能付きです。アンティークな雰囲気に合うホワイトです。※ベルトは150cm以内でご使用ください。

用途【セット内容】片方ベルト+ベルト受け×3付き質量(kg)4.1素材本体:スチール製 粉体塗装 ベルト:ポリエステルベルト長さ(cm)150ベース寸法(cm)Φ30×70内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736161686269-1234
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
736161776269-1235
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする