大人かわいいチェア Elance エランセ
大人気の大人かわいいチェア Elance エランセ に新色のベビーピンク、パープルが登場!
カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、長時間座っても疲れにくいウレタン座面を採用した商品です!
- 用途
- 事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
- 材質
- 本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
- 質量(kg)
- 7
- 耐荷重(kg)
- 100
- 寸法(cm)
- 55×55×73~81.5
- 内容量
- 1台
注意
※組み立て時間20分特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ


































