曜日別特売
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190

OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190
OK-CRC-BP 大人かわいいチェア Elance エランセ ホームテイスト 73614190

大人かわいいチェア Elance エランセ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
色ベビーピンク
内容量1台注文コード73614190品番OK-CRC-BP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

大人気の大人かわいいチェア Elance エランセ に新色のベビーピンク、パープルが登場!
カジュアル感のあるガーリーチェアくびれタイプ!
スエード調の生地で肌ざわりが良く、長時間座っても疲れにくいウレタン座面を採用した商品です!

用途
事務所のオフィスチェア、店舗やサロンの椅子・チェアとして。
色
ベビーピンク
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
7
耐荷重(kg)
100
寸法(cm)
55×55×73~81.5
注意
※組み立て時間20分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする