さわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】?

さわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイストさわやかなマグネットゴミ箱上ラック ホワイトガラス【Frais-フレ-】? - ホームテイスト

さわやかなマグネットゴミ箱上レンジラック ホワイトガラス!
45Lのゴミ箱が3つ置けるゴミ箱上ラック!
上段のガラス扉はホワイトのスモークガラスなので高級感があります。
背板はマグネットになっているので、市販のマグネット収納を取り付けてお好みでカスタマイズできます。
上段の収納扉にはソフトクローズのヒンジを採用しています。
可動棚が付いているので、オープン収納の上やゴミ箱収納の上に設置することができます。

用途
事務所や給湯室の食器棚、レンジ台、食材のストックの収納として。
材質
本体:ウレタンフォーム / 合板 / 張り材:ポリエステル / 脚:スチール / キャスター:ナイロン
質量(kg)
39.6
ホワイトオーク
耐荷重(kg)
扉棚板:1枚につき約5 / 中段棚板:約12 / 可動棚板:約5
寸法(cm)
92.7×41.5×182.7
内容量
1台
注意
※組立時間:60分
※本製品は重量があります。搬入・移動の際は十分ご注意ください。
※ガラス部品を含む商品のため、開梱や設置の際は丁寧にお取り扱いください。
※安全のため、組立は2人以上で行ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73614366FAM-T3W-WOK
オープン
36,980
40,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,546/税込¥5,001
北海道地方1¥6,819/税込¥7,501
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする