2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル)

2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット(シングル) - ホームテイスト

2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ポケットコイルマットレスセット!
ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!
マットレスは「並行配列」を採用し、体圧分散性と耐久性を実現しています。
ポケットコイルにより、体重を分散させた負担のない自然な寝姿勢を保つことができます。
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ポケットコイル / 不織布 / ウレタンフォーム / ニット生地(ポリエステル100%)寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:377個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:403個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:465個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:589個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:682個)内容量1セット
注意
※組立時間:2分
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73616001TRS-H-SRM-S-NAWHナチュラル/ホワイト
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
73616010TRS-H-SRM-S-NABKナチュラル/ブラック
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする