2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル)

2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト2分で完成!組立簡単ベッド【Trans-トランズ-】(セミシングル) - ホームテイスト

工具不要!2分で完成!組立簡単ベッド!
ネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
通気性と頑丈性を備えたLVLすのこにより快適な睡眠を確保できます!
耐荷重は300kgですので、安全です。
ベッド下が11.5cmと、一般的なお掃除ロボットが通れる高さになっております。
小さい小物も収納可能です!
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!

用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板ナチュラル寸法(cm)80×200×21内容量1台
注意
※組立時間:2分
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73615660TRS-SS-NA
オープン
10,980
12,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,819/税込¥2,001
北海道地方1¥3,182/税込¥3,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする