2分で完成!組立簡単ベッド ハイタイプ ボンネルコイルマットレスセット!
ベッドはネジや工具を必要しないため、組立が苦手な方でも簡単にご使用いただけます。
ベッド下が26.5cmですので、すのこ下を収納として活用できます!
マットレスはコイル同士が連結した構造のボンネルコイルにより、身体を面で支え、沈み込みすぎず安心した寝心地を実現します。
マットレスはBOKENの過酷な強度耐久テストをクリア!
SSS~Dの5サイズですので、お部屋に合ったサイズをお選びください!
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質ベッド:フレーム・脚部・棚:天然木パイン[ラッカー塗装] / すのこ:LVL積層合板 / マットレス:ボンネルコイル / ウレタンフォーム / 不織布 / フェルト寸法(cm)ベッドSSS:80×180×36 / マットレスSSS:80×180×15(コイル数:234個) / ベッドSS:80×200×36 / マットレスSS:80×195×15(コイル数:252個) / ベッドS:98×200×36 / マットレスS:97×195×15(コイル数:308個) / ベッドSD:120×200×36 / マットレスSD:120×195×15(コイル数:336個) / ベッドD:140×200×36 / マットレスD:140×195×15(コイル数:392個)内容量1セット