曜日別特売

防爆 チリトリ

防爆  チリトリ - HAMACO防爆  チリトリ - HAMACO防爆  チリトリ - HAMACO

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
材質
ベリリュウム銅合金
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
全幅(mm)
全高(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73621199CBDP-130778-897515013020【取手】88
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73621208CBDP-200778-898320020050【取手】100
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
73621217CBDP-250778-899127025050【取手】140
オープン
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする