曜日別特売
CBDP-250 防爆  チリトリ HAMACO 73621217

防爆 チリトリ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可地域運賃6日以内出荷とは
この商品は全長など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
全長(mm)
270
注文コード
73621217
品番
CBDP-250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
トラスコ品番
778-8991
全長(mm)
270
全幅(mm)
250
全高(mm)
50
縦(mm)
【取手】140
材質
ベリリュウム銅合金
横(mm)
【取手】250

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする