トップ工業
両口ラチェットレンチ イオンプレーティング 虹色
イオンプレーティングによる転写で虹色になっています。
用途
足場組立や型枠工事に。
トラスコ品番
702-3534
材質
クロムバナジウム鋼
厚さ(mm)
50
全長(mm)
310
色
虹色
対辺寸法(mm)
17×21
内容量
1箱(12丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73624629
RM-17X21N-ST-RA
¥
200,640
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
89日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください