ステンレスソケット(3/8角)

ステンレスソケット(3/8角) - HAMACO

非磁性及び耐水性・耐腐食性に優れています。

用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。材質ステンレス(SUS304)差込角(mm)9.5内容量1個
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736239658502-5525-3573285
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736239908502-6525-3581286
オープン
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736239998502-7525-3590287
オープン
4,598
5,058(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736240088502-8525-3592288
オープン
4,898
5,388(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736240178502-9525-3565289
オープン
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736240268502-10525-35663210
オープン
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736240358502-11525-35753211
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
736240518502-12525-35693212
オープン
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする