曜日別特売

両口メガネレンチ

両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO両口メガネレンチ - HAMACO

耐水性・耐腐食性に優れています。

用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール
内容量
1丁
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。
全24種類を絞り込む
対辺寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8107-0507 73622757736227578107-0507528-74631155.5×7
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-0607 73622766736227668107-0607528-74651156×7
オープン
¥3,898
¥4,288(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-0810 73622976736229768107-0810528-74951308×10
オープン
¥4,898
¥5,388(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1011 73622985736229858107-1011528-749414010×11
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1012 73623001736230018107-1012528-749314010×12
オープン
¥5,398
¥5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1213 73623010736230108107-1213528-748816012×13
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1214 73623019736230198107-1214528-762216012×14
オープン
¥7,798
¥8,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1417 73623028736230288107-1417528-761622014×17
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8107-1719 73623037736230378107-1719528-761925017×19
オープン
¥9,998
¥10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-1722 73623046736230468107-1722528-749225017×22
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-1922 73623055736230558107-1922528-761128019×22
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-1924 73623071736230718107-1924528-760931019×24
オープン
¥12,980
¥14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2123 73623080736230808107-2123528-761428521×23
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2126 73623089736230898107-2126528-761732021×26
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2224 73623098736230988107-2224528-749031022×24
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2427 73623107736231078107-2427528-748934024×27
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2430 73623116736231168107-2430528-761235024×30
オープン
¥22,980
¥25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2632 73623125736231258107-2632528-762037026×32
オープン
¥24,980
¥27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-2730 73623141736231418107-2730528-761336027×30
オープン
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-3032 73623150736231508107-3032528-749138030×32
オープン
¥33,980
¥37,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-3036 73623159736231598107-3036528-761039530×36
オープン
¥36,980
¥40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-3236 73623168736231688107-3236528-762140532×36
オープン
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-3436 73623177736231778107-3436528-762342034×36
オープン
¥46,980
¥51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
8107-3641 73623186736231868107-3641528-761544536×41
オープン
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする