HAMACO
両口メガネレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
対辺寸法(mm)
19×24
19×24
19×24
22×24
5.5×7
6×7
8×10
10×11
10×12
12×13
12×14
14×17
17×19
17×22
19×22
21×23
21×26
24×27
24×30
26×32
27×30
30×32
30×36
32×36
34×36
36×41
全長(mm)
310
115
130
140
160
220
250
280
285
310
320
340
350
360
370
380
395
405
420
445
全24種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
73623071
品番
8107-1924
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
耐水性・耐腐食性に優れています。
用途
錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。
柄に角度が付いているのでボルト、ナットの回りに障害物が多い場所の締付、取外しに便利です。
トラスコ品番
528-7609
全長(mm)
310
対辺寸法(mm)
19×24
材質
材質/仕上げ:ステンレススチール
注意
※錆の付着したものや違う金属製品と一所保管するともらい錆の原因になるので、一所保管しないでください。
※使用後は付着物、水分等十分取り除いてください。
※非磁性工具ですが、まれに摩擦・衝撃等により磁気を帯びることがあります。
※寸法、重量は予告なく変更することがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません