コンパクトIRカメラ YKC230HIR 10Mコード 正像
50万画素の高画質カメラ。コンパクトなボディに夜間用IR赤外線機能を有し、防塵防水IP69を取得
赤外線カメラは起動を知らせるランプを非可視化とすることで、ナンバープレートやバックランプ付近に設置することが可能となりました
鏡像タイプと正像タイプをご用意。鏡像タイプではバックカメラとしてはもちろん、巻き込み用サイドカメラとしても幅広くご利用いただけます
また、正像タイプは前方を映したい時や、個別に録画し再生させた際に見やすく、扱いに多用途な仕様です
- 用途
- バックカメラ/モニター/AV関連
- 種別
- 10正
- 本体質量(g)
- 113
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約54×41×46.5
- 解像度
- NTSC 960(H)×480(V)
- 防塵防水性能
- IP69K
- 端子
- 映像端子:OUT RCA
- 画角
- 水平:120°/垂直:78°
- 動作電圧(V)
- DC6.4~38
- 内容量
- 1セット
取扱説明書:(6.51MB)
注意
※さらに詳しい製品の仕様につきましては取扱説明書をご確認ください※モニターやケーブル等の適合照会は一切行っておりません。お問い合わせいただいてもお答えいたしかねます
トラック電装 の新着商品
カテゴリ




















