LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー

LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー - JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDワークランプ 角型8W 幅広タイプ イエロー - JET INOUE(ジェットイノウエ)

イエローレンズを採用した角型8WのLEDワークランプ
光を広範囲に照射する拡散タイプで、作業灯としてはもちろん、悪天候時のフォグランプ用途にもおすすめです
DC12V~DC24V共用で、トラック・乗用車など幅広い車両に使用できます
防塵防水性能はIP67相当

用途
電装/ワークランプ
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策がされていません。あらかじめご了承ください
※DC12V~DC24Vの電圧範囲で使用してください
※防塵防水性能はIP67相当ですが、完全防水ではありません
※取付けの際は、車両側の取付場所・配線方法をご確認ください
※本製品は1個入りです
※消費電流:12V時 約0.2~0.3A、24V時 約0.1A(メーカー実測値)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06091001526868
¥2,000
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする