DANNO(ダンノ)
差込式Φ25用ホース (20m)
差込式Φ25mm用
材質
ホース内材:ポリウレタン樹脂、外材:ポリエステル繊維、金具:真鍮
質量(kg)
2.3
寸法(Φmm×m)
25×長さ20
内容量
1台
注意
※大口径散水栓用のホースです。(ご注文時には、差込口がΦ25用であることをご確認ください。)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73648036
D1037
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください