サンプル画像
DANNO(ダンノ)
差込式Φ25用ホース (20m)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73648036
品番
D1037
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
差込式Φ25mm用
材質
ホース内材:ポリウレタン樹脂、外材:ポリエステル繊維、金具:真鍮
質量(kg)
2.3
寸法(Φmm×m)
25×長さ20
注意
※大口径散水栓用のホースです。(ご注文時には、差込口がΦ25用であることをご確認ください。)