ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク
光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。背もたれと肘掛けが一体化したオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはピンク、アイボリー、ライトグレーの3色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。【商品サイズ(約)】幅59×奥行56×高さ75.5×座面41cm【梱包サイズ(約)】59×58.5×41cm(8.7kg)【材質】フレーム:積層材/スチール(メッキ)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 59×56×75.5
- 座面高(cm)
- 41
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ


































