曜日別特売
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265

 

LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265
LC-4769PI ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク 萩原 73630265

ベロア調×ゴールド脚 アームシェル型 チェア 椅子 イス ダイニングチェア 在宅ワーク

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ピンク
内容量1台注文コード73630265品番LC-4769PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

光沢があり高級感のあるベロア調生地にゴールドの脚を合わせた、エレガントな家具シリーズ。背もたれと肘掛けが一体化したオシャレなデザインのダイニングチェア。カラーはピンク、アイボリー、ライトグレーの3色から選べます。姫系家具や大理石調家具との相性も抜群。【商品サイズ(約)】幅59×奥行56×高さ75.5×座面41cm【梱包サイズ(約)】59×58.5×41cm(8.7kg)【材質】フレーム:積層材/スチール(メッキ)生地:ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
ピンク
材質
座部:積層材、脚部:スチール、張地:ポリエステル
備考
組立式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
59×56×75.5
座面高(cm)
41

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする