カフェテーブル 丸型 円形【 選べる3サイズ 直径60/70/80cm 】スチール シンプル おしゃれ チューリップテーブル ラッパ脚
丸くて可愛いカフェテーブル滑らかな曲線が美しい1本脚のデザインです。幅80cmは、ゆったりとしたサイズ感。傷や汚れに強いメラミン素材で、お手入れも簡単。シンプルでどんなインテリアにも合うホワイトと、デザイン性の高い大理石調の2色からお選びいただけます。【商品サイズ(約)】幅80×奥行80×高さ73cm【梱包サイズ(約)】89×86×20cm(13.2kg)【材質】天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)脚部:スチール(粉体塗装)【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- テーブル、カフェテーブル・ティーテーブルとして。
- 材質
- 天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)
- 備考
- 組立式
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×80×73
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ






























