カウンターテーブル & チェアー 3点セット 3060-1
大人な雰囲気漂うカウンターテーブル&チェア3点セット
- 寸法(mm)
- 【テーブル】1100×470×865【チェア】385×460×800
- 耐荷重(kg)
- 【テーブル天板】30、【チェア座面】80
- 座面高さ(mm)
- 580
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 1100×470×865
- 折りたたみ寸法(mm)
- 【チェア】385×50×920
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥2,800/税込¥3,080 |
| 北海道地方 | 1 | ¥4,800/税込¥5,280 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥4,900/税込¥5,390 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
デスク・テーブル の新着商品
カテゴリ






























