ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品 1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調
本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア。実は座面が360度回転するので、椅子の出し入れもしやすく、機能面にも優れたデザインチェアーです。体を自然と預けられるような緩やかな背もたれと、分厚いクッションが長時間身体を支え、ダイニングチェアとしてはもちろん、在宅ワークで使用するデスクチェアとしても活躍。生地は、ヴィンテージ感溢れる合成皮革を使用したタイプと、シンプルなファブリックタイプをご用意しました。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられるアイテムです。【商品サイズ(約)】幅53×奥行54×高さ78cm【梱包サイズ(約)】55×53×45cm(8kg)【材質】脚部:鋼鉄(粉体塗装)座部:積層材生地(PU):合成皮革生地(ファブリック):ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)
- 用途
- イス・チェア、ダイニングチェアとして。
- 材質
- 脚部:スチール、張地:<ファブリック>ポリエステル・<PU>合成皮革
- 幅(mm)
- 約530
- 高さ(mm)
- 約780
- 備考
- 組立式/360°回転式
- 奥行(mm)
- 約540
- キャスター
- なし
- 肘掛
- あり
- 座高(mm)
- 445
- ハンガー
- なし
- ランバーサポート
- なし
- ヘッドレスト
- なし
- オットマン
- なし
- 内容量
- 1台
全6種類を絞り込む
色
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
レザーチェア の新着商品
カテゴリ





























