曜日別特売
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579

 

LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579
LC-4862GY ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品  1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調 萩原 73630579

ヴィンテージ風 回転式 チェア 肘付き 単品 1脚 ダイニングチェア リビングチェアレザー調

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
色ファブリックグレー
内容量1台注文コード73630579品番LC-4862GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
¥9,698

本革をリアルに再現したヴィンテージ風の合成皮革とサラッとした肌触りのファブリックの2種類の生地から選べるダイニングチェア。実は座面が360度回転するので、椅子の出し入れもしやすく、機能面にも優れたデザインチェアーです。体を自然と預けられるような緩やかな背もたれと、分厚いクッションが長時間身体を支え、ダイニングチェアとしてはもちろん、在宅ワークで使用するデスクチェアとしても活躍。生地は、ヴィンテージ感溢れる合成皮革を使用したタイプと、シンプルなファブリックタイプをご用意しました。オシャレなデザインなので置くだけで素敵な空間に。ヴィンテージ・カフェ風・モダン…どんなスタイルにも合わせられるアイテムです。【商品サイズ(約)】幅53×奥行54×高さ78cm【梱包サイズ(約)】55×53×45cm(8kg)【材質】脚部:鋼鉄(粉体塗装)座部:積層材生地(PU):合成皮革生地(ファブリック):ポリエステルクッション材:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】組立品(工具付属)

用途
イス・チェア、ダイニングチェアとして。
色
ファブリックグレー
材質
脚部:スチール、張地:<ファブリック>ポリエステル・<PU>合成皮革
幅(mm)
約530
高さ(mm)
約780
備考
組立式/360°回転式
奥行(mm)
約540
キャスター
なし
肘掛
あり
座高(mm)
445
ハンガー
なし
ランバーサポート
なし
ヘッドレスト
なし
オットマン
なし

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,481/税込¥1,629
沖縄地方数量1につき¥3,856/税込¥4,242
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする