ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡

ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原ドレッサーセット 選べるLEDライト付き/なし 幅53cm 片側サイド収納 スツール付き コンセント付き 一面鏡 - 萩原

ドレッサーとしても、デスクとしても使える2WAYドレッサーデスク。ワンルームや狭いお部屋にも起きやすいコンパクトなデザインです。おしゃれなスツールも付いてくるドレッサーセットは新生活にもオススメ。天板の下には収納空間があり、引出しも付いているので、コスメ収納やジュエリー収納スペースとして活躍します。さらにコンセント付きなので、ドライヤー・コテ・アイロン・スチーマーなどの美容家電の使用や、スマートフォンの充電にも使えます。【商品サイズ(約)】ドレッサー:幅53×奥行40×高さ68.5cmスツール(ダークブラウン):幅33×奥行27×高さ39.5cmスツール(ホワイト):幅30×奥行30×高さ39.5cm【梱包サイズ(約)】59.5×44×32.5cm(17kg)【材質】脚部:天然木座部:繊維板表面塗装:ラッカー塗装張り材:(ダークブラウン)合成皮革、(ホワイト)ポリエステルクッション:ウレタンフォーム【生産国】中国【備考】・脚とフックのみ取り付け・プラスドライバーをご用意ください

用途収納家具、ドレッサー・鏡台、1面ドレッサーとして。材質主材:メラミン樹脂化粧繊維板、脚部:天然木備考組立式 / 2口コンセント付寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ドレッサー:51(フック含:53)×46~65/40×104~106.5/68.5、スツール:<ダークブラウン>33×27×39.5<ホワイト>30×30×39.5内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73631191MD-6587DBR(ライトなし)ダークブラウン
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
73631200MD-6587WH(ライトなし)ホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする